フライパンカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45389760 品番 3202
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

調理中の料理が見えるフライパン用カバー
調理中の様子が確認しやすいステンレスとガラス製のフライパンカバー。

仕様内径24・26cmのフライパン・鍋兼用 材質本体:ステンレス、ガラス:全面物理強化ガラス、ツマミ:フェノール樹脂 サイズM 質量(g)336 寸法(縦×横×高さ)(mm)275×275×46
注意
※落し蓋形状のビタクラフト製品には適合しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする