フライパンカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45389769 品番 3203
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

調理中の料理が見えるフライパン用カバー
調理中の様子が確認しやすいステンレスとガラス製のフライパンカバー。

仕様内径26・28・30cmのフライパン・鍋兼用 材質本体:ステンレス、ガラス:全面物理強化ガラス、ツマミ:フェノール樹脂 サイズL 質量(g)482 寸法(縦×横×高さ)(mm)320×320×50
注意
※落し蓋形状のビタクラフト製品には適合しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする