京セラ
京セラの キッチン・調理用品
京セラの スライサー・削り/おろし/ジューサー
京セラの 野菜スライサー
セラミックスライサー 厚み調節機能付3段階
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45390024
品番
CS-212-FP
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
セラミック刃なのでさびずに切れ味長持ち。
お料理にあわせて食材の厚みを0.5、1.3、2.0cmの3段階に調節できる厚み調節機能付き。
台所用漂白剤使用可能。
材質
本体:ABS樹脂、ハンドル:熱可塑性エラストマー、刃:ファインセラミックス、調節バー:ポリアセタール、プロテクター:ポリプロピレン
寸法(mm)
92×25×283
質量(g)
148(本体124、プロテクター24)
耐熱温度(℃)
ABS樹脂70、ポリアセタール:80、ポリプロピレン:110
注意
※食器洗浄乾燥機使用不可