※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45407244
品番
MVS0110X07S030 DP1020
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。
小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。
用途
小径深穴加工
仕様
(オイルホール)あり
材質
超極微粒子超硬
刃数
2
全長(mm)
55.2
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
140
刃径(Φmm)
1.1
首下長(mm)
15.2
コーティング
DP1020
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
フルート長(mm)
11.2
使用可能長さ(mm)
7.9
機能長さ(mm)
55
シンニング
Xシンニング
加工穴深さ(L/D)
7
寸法差(mm)
(先端と肩部)0.2
許容差(mm)
(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06
コーティングタイプ
PVDコーティング
注意
※Φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。
商品説明動画
汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
参考になった