※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVS0150X07S030 DP1020 MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45407445 MVS0150X07S030 DP1020 MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45407445

MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45407445 品番 MVS0150X07S030 DP1020
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。
小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。

用途小径深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)55.3 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)140 刃径(Φmm)1.5 首下長(mm)18.3 コーティングDP1020 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 フルート長(mm)15.3 使用可能長さ(mm)10.8 機能長さ(mm)55 シンニングXシンニング 加工穴深さ(L/D)7 寸法差(mm)(先端と肩部)0.3 許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06 コーティングタイプPVDコーティング
注意
※Φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする