※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVS0300X30S030 DP1020 MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45408240 MVS0300X30S030 DP1020 MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45408240

MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3 加工穴深さ(L/D)30 注文コード45408240 品番MVS0300X30S030 DP1020
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は刃径・加工穴深さなど475種類から選べます 他の種類を見る

MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。
(※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合)
Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。
新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。
ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。
新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。
PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。
独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。

用途深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)150.5 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)140 刃径(Φmm)3 首下長(mm)102.5 コーティングDP1020 ねじれ角(°)27 RoHS指令(10物質対応)対応 フルート長(mm)99.5 使用可能長さ(mm)90.5 機能長さ(mm)150 シンニングZシンニング 加工穴深さ(L/D)30 寸法差(mm)(先端と肩部)0.5 許容差(mm)(ドリル径)-0.017/-0.031・(シャンク径)0/-0.006 コーティングタイプPVDコーティング
注意
※Φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。(L/D=3、5、8はΦ6mm未満)

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする