※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVS0140X02S030 DP1020 MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45412984 MVS0140X02S030 DP1020 MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45412984 MVS0140X02S030 DP1020 MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45412984

MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.4 注文コード45412984 品番MVS0140X02S030 DP1020
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は刃径など131種類から選べます 他の種類を見る

MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。

用途ガイド穴加工用 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)55.2 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)145 刃径(Φmm)1.4 首下長(mm)10.2 コーティングDP1020 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 フルート長(mm)7.2 使用可能長さ(mm)3 機能長さ(mm)55 シンニングXシンニング 加工穴深さ(L/D)2 寸法差(mm)(先端と肩部)0.2 許容差(mm)(切れ刃基準径)0.014/0・(ドリル径)0/-0.006 コーティングタイプPVDコーティング
注意
※Φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする