用途鍋、ポット、ミルクパンとして。Hクッキングケトル/IHマルチポット/IHコンロ/卓上IHコンロ/1口IHコンロ/ホーローポット/ホーロー鍋/ホーローマルチポット/ホーローケトル/琺瑯ポット/琺瑯鍋/琺瑯マルチポット/琺瑯ケトル/なべ/片手なべ/片手鍋/コンパクト/新生活/一人暮らし/万能なべ/万能鍋/万能調理機/ミルクパン/キッチン家電/調理家電/おしゃれ/シンプル
質量(kg)1.1
色マルーン
サイズ(cm)約16(最大内寸)、[口径]約14
容量(L)2.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
温度(℃)揚げ物:160〜200
電源コード(m)約1.9
保証期間1年
モード3段階:加熱、揚げ物、保温
安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止
保温効力(℃)40〜95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(IHコンロ)19.5×19.5×6.2
加熱能力(W)250〜1000