ダブルファイバー中華鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45417516 品番A-77691
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ソロキャンプやちょっとした炒め物に最適なコンパクトサイズの中華鍋。
鍋底に施されたダブルファイバーライン加工の凸凹により「こびりつき」「焦げ付き」を軽減します。
鉄製なので熱の伝わりが良く焼きムラが少なく、炒め物がシャキッと仕上がります。
窒化処理が施されているので、錆びにくく高い耐腐食性と耐摩耗性を兼ね備えています。
軽くて取り回しし易い18cmサイズ。

用途中華鍋として。アウトドア/キャンプ/飲食店/居酒屋/鍋/揚げ物/炒め物/煮物/鉄/ステンレス 適合対応熱源:ガスコンロ、焚火、炭火 材質本体:鉄(窒化処理)、ハンドル:ステンレス鋼、取付金具:鉄(ニッケルメッキ) 質量(g)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×32×6.7
注意
※食器洗い乾燥機は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする