ふわとろオムレツ用フライパン オムちゃん

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45417857 品番 A-77340
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

京都の有名店「ザ・洋食屋キチキチ」プロデュース。オムレツが作りやすいフライパン。
先端が深く、形を整えやすい長めの形状。 チキンライスにオムレツを入れやすいエッジ。ハンドルはステンレス製で手に優しいシリコンカバー付き。内側とハンドルにはオリジナルロゴをプリント。

用途オムレツ、オムライス用フライパン。飲食店/居酒屋/喫茶店/オムライス/オムレツ/ふわふわ/作りやすい/吉吉/洋食 適合対応熱源:ガス火 質量(kg)0.52 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×19.5×5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする