ふわとろオムレツ用フライパン オムちゃん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45417866 品番 A-77663
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

京都の有名店「ザ・洋食屋キチキチ」プロデュース。オムレツが作りやすいフライパン。
先端が深く、形を整えやすい長めの形状。 チキンライスにオムレツを入れやすいエッジ。ハンドルはステンレス製で手に優しいシリコンカバー付き。内側とハンドルにはオリジナルロゴをプリント。

用途オムレツ、オムライス用フライパン。飲食店/居酒屋/喫茶店/オムライス/オムレツ/ふわふわ/作りやすい/吉吉/洋食 適合対応熱源:ガス火/IH/シーズ/ラジェント/ハロゲン 質量(kg)0.51 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×39×5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする