ベルフィーナシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 満水容量(L)2.6 注文コード45418076 品番A-77812
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法・満水容量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ベルフィーナ取っ手が外せるフライパン・鍋シリーズ。
「軽さ」「蓄熱性」「強度」を追求したベルフィーナ独自の底面形状。熱伝導性に優れたアルミダイキャスト製なのでムラなく焼けて、しかも軽い。耐摩耗試験100万回クリア。

適合対応熱源:ガス/IH セット内容鍋(20cm)×1 材質アルミニウム、鉄 レッド 質量(g)490 満水容量(L)2.6 内径(Φcm)20 深さ(cm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする