商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法A(mm)36
寸法A0(mm)51.2
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)21(±0.5)
寸法B(mm)49.2
寸法H(mm)175
寸法J(mm)144
寸法L(mm)100
寸法N(mm)16(±0.2)
寸法S(mm)19
軸穴径d(Φmm)40
形状ひしフランジ形
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合SFL208H1
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC208S6
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)1.5(参考)
材質(カバー)ステンレス鋼板
基本定格荷重Cr(kN)24.8
基本定格荷重Cor(kN)14.3
係数fo14.0