日本ピーマック
日本ピーマックの 冷房用品
日本ピーマックの スポットエアコン (スポットクーラー)
日本ピーマックの スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
スポットエアコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45452707
品番
ASC40BAM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥737,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍。
使用湿度範囲
冷房:30〜75%
暖房:30〜60%
使用可能温度範囲
冷房:17〜44℃
暖房:8〜22℃
吹出口
冷房:17〜28℃
暖房:34〜45℃
風量(m
3
/min)
(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8、【暖房】急:6・強:5・弱:4
(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10
電源(V)
三相200V
用途
対人用冷暖房機
付属品
排気側ダクトΦ125×1(色:アイボリー・硬質キャップ付き)
仕様
エネルギー消費効率:【冷房】3.01、【暖房】3.03
質量(kg)
72
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1009×532×642
接続
端子台(M4)
消費電力(kW)
【冷房】1.33、【暖房】0.99
送風口数
2口
組込内容
フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、操作スイッチ、給気側ダクトΦ200×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き)
運転音(dB)(A)
冷房:60.0・暖房:60.0・送風:56.5
運転電流(A)
【冷房】4.3、【暖房】3.3
冷媒封入量(kg)
R410A(2090)・0.80
機外静圧(Pa)
0
冷房能力(kW)
4
暖房能力(kW)
3
排熱ダクト有無
あり
注意
吹出し設定温度は吸込み温・湿度条件により到達しない場合があります。
運転可能範囲を確認ください。(運転可能範囲外では運転できません)
屋内専用製品
粉じん並びに油分(切削油含む)の発生する場所で使用しないでください。
接地引掛けキャップの取付が必要です。(電気工事)
第一種特定製品のため、フロン排出抑制法対象機器です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません