OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ロープ止め金具
OHSATO(大里)の ロープ止 U型
異形角ステップル (10本入)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
45468415
品番
D6x130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。
異形タイプのためロープが抜けにくいです。
用途
各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。
材質
鉄
全長(mm)
130
表面処理
ユニクロめっき
径(mm)
6
注意
※用途以外に使用しないで下さい。