※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZN8DCH0490S05 ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D DIJET(ダイジェット工業) 45470786 EZN8DCH0490S05 ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D DIJET(ダイジェット工業) 45470786

ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)105 注文コード45470786 品番EZN8DCH0490S05
参考基準価格(税別)¥20,520 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は全長など111種類から選べます 他の種類を見る

高精度ソリッドドリル
有効加工穴深さ8×Dc
クーラント穴付き
ダブルマージン

全長(mm)105 表面処理DVバリューコート 寸法l(mm)55 ねじれ角(°)30 寸法Lo(mm)105.9 寸法Ds(Φmm)5 寸法Dc(Φmm)4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする