※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZN8DCH0770S08 ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D DIJET(ダイジェット工業) 45471066 EZN8DCH0770S08 ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D DIJET(ダイジェット工業) 45471066

ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)142 注文コード45471066 品番EZN8DCH0770S08
参考基準価格(税別)¥25,520 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は全長など111種類から選べます 他の種類を見る

高精度ソリッドドリル
有効加工穴深さ8×Dc
クーラント穴付き
ダブルマージン

全長(mm)142 表面処理DVバリューコート 寸法l(mm)88 ねじれ角(°)30 寸法Lo(mm)143.4 寸法Ds(Φmm)8 寸法Dc(Φmm)7.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする