EZT3D0279S03 ストライクドリル(ロールタップ下穴用) EZT3D DIJET(ダイジェット工業) 45471714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZT3D0279S03 ストライクドリル(ロールタップ下穴用) EZT3D DIJET(ダイジェット工業) 45471714
EZT3D0279S03 ストライクドリル(ロールタップ下穴用) EZT3D DIJET(ダイジェット工業) 45471714

ストライクドリル(ロールタップ下穴用) EZT3D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)49注文コード45471714品番EZT3D0279S03
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

高精度ソリッドドリル

全長(mm)49表面処理DVバリューコート寸法l(mm)13ねじれ角(°)30外径許容差(mm)-0.01~0寸法Lo(mm)49.5寸法Ds(Φmm)3ねじサイズM3×0.5寸法Dc(Φmm)2.79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする