※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
SKS-GU ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
5
タイプ
穴径ミリサイズ
注文コード
45472527
品番
SKG-5052R-10-22
参考基準価格(税別)
¥63,410
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。
クーラント穴付き
用途
高送り・形状加工用
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
タイプ
穴径ミリサイズ
刃数
5
寸法Dc(Φmm)
50
寸法Lf(mm)
50
寸法Db(Φmm)
40
寸法d(Φmm)
22
寸法d1(Φmm)
14
寸法a(mm)
10.4
寸法b(mm)
6.3
寸法l(mm)
20