※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
SIC-EVO ボアタイプフライス SSV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45472554
品番
SSV-5050R-22
参考基準価格(税別)
¥50,820
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
クーラント穴付き
刃数
5
質量(kg)
0.33
タイプ
穴径ミリサイズ
寸法a(mm)
10.4
寸法l(mm)
20
寸法b(mm)
6.3
寸法d(Φmm)
22
寸法d1(Φmm)
17
寸法Lf(mm)
40
寸法Db(Φmm)
47
寸法Dc(Φmm)
50
セットボルト呼び
アーバ用:M10