※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
SIC-EVO ボアタイプフライス SSV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45472579
品番
SSV-6063R-27
参考基準価格(税別)
¥57,750
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
クーラント穴付き
刃数
6
質量(kg)
0.75
タイプ
穴径ミリサイズ
寸法a(mm)
12.4
寸法l(mm)
22
寸法b(mm)
7
寸法d(Φmm)
27
寸法d1(Φmm)
20
寸法Lf(mm)
50
寸法Db(Φmm)
60
寸法Dc(Φmm)
63
セットボルト呼び
アーバ用:M12×1.75×30