※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
SIC-EVO ボアタイプフライス SSV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45472606
品番
SSV-8125R-40
参考基準価格(税別)
¥98,180
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
クーラント穴付き
刃数
8
質量(kg)
3.73
タイプ
穴径ミリサイズ
寸法a(mm)
16.4
寸法l(mm)
32
寸法b(mm)
9
寸法d(Φmm)
40
寸法d1(Φmm)
32
寸法Lf(mm)
63
寸法Db(Φmm)
100
寸法Dc(Φmm)
125
セットボルト呼び
アーバ用:M20×2.5×40