※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSV-5050-40-S32 SIC-EVO シャンクタイプフライス SSV DIJET(ダイジェット工業) 45472728 SSV-5050-40-S32 SIC-EVO シャンクタイプフライス SSV DIJET(ダイジェット工業) 45472728

SIC-EVO シャンクタイプフライス SSV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数5 寸法l1(mm)40 注文コード45472728 品番SSV-5050-40-S32
参考基準価格(税別)¥63,530 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は刃数・寸法l1など9種類から選べます 他の種類を見る

クーラント穴付き

刃数5 寸法L(mm)150 寸法D1(Φmm)32 寸法l1(mm)40 寸法ls(mm)110 寸法Dc(Φmm)50 最高回転速度(min-1)19000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする