※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
SIC-EVO モジュラ-ヘッドタイプ SSV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45472755
品番
SSV-3030-M16
参考基準価格(税別)
¥38,120
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
クーラント穴付き
刃数
3
寸法C(mm)
12
寸法W(mm)
22
寸法Lf(mm)
43
寸法Db(Φmm)
29
寸法Dc(Φmm)
30
寸法MD
M16
最高回転速度(min
-1
)
23000