曜日別特売
- ハンガーラック フィン 市場 45474968

 

- ハンガーラック フィン 市場 45474968
- ハンガーラック フィン 市場 45474968
- ハンガーラック フィン 市場 45474968
- ハンガーラック フィン 市場 45474968
- ハンガーラック フィン 市場 45474968
- ハンガーラック フィン 市場 45474968
- ハンガーラック フィン 市場 45474968
- ハンガーラック フィン 市場 45474968
- ハンガーラック フィン 市場 45474968
- ハンガーラック フィン 市場 45474968
- ハンガーラック フィン 市場 45474968
- ハンガーラック フィン 市場 45474968

ハンガーラック フィン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1台注文コード45474968品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

5段階の高さ調節が可能。子供から大人までお使いいただけるロングライフデザインです。

用途
衣類掛け
色
ブラウン
仕様
組立品
材質
天然木(ラバーウッド材)
質量(kg)
約3.4
耐荷重(kg)
ハンガーバー:8、フック:0.5、底板:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
585×385×1320・1365・1410・1455・1500
組立時間
約20分
材質(塗装)
ラッカー塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※用途以外には使用しないでください。
※耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする