市場
市場の 収納家具
市場の ハンガーラック
ツートンハンガーラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45475038
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノトーンでおしゃれに見せるハンガーラック。棚付き、キャスター付き。
用途
衣類掛け
仕様
組立品
材質
天然木(パイン材)
質量(kg)
4.4
色
ナチュラル×ブラック
耐荷重(kg)
ハンガーバー:2、スノコ:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×395×1500
組立時間
約30分(工具は同梱されております。)
材質(塗装)
ラッカー塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※用途以外には使用しないでください。
※耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420