※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 搬送
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールローラー
ボールキャスター、鋼鈑ケース付/キャップとケーシング:亜鉛メッキボールは軸受鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45483263
品番
22750.0004
参考基準価格(税別)
¥3,942
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
質量(g)
40
ボール(mm)
15
材質
カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:軸受鋼
耐荷重(N)
500
寸法d2(mm)
31
寸法h2(mm)
21.5
寸法h3(mm)
2.5
寸法h4(mm)
6.1
RoHS指令(10物質対応)
対応