※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 搬送
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールローラー
ボールキャスター、鋼鈑ケース付/ハウジングとカバー亜鉛メッキボールはステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45483306
品番
22750.0020
参考基準価格(税別)
¥5,903
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
質量(g)
7
ボール(mm)
8
材質
カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼
耐荷重(N)
70
寸法d2(mm)
17
寸法h2(mm)
11.2
寸法h3(mm)
1.8
寸法h4(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応