※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールキャスター、鋼鈑ケース付/ハウジングとカバー亜鉛メッキボールはステンレス鋼

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45483324 品番 22750.0024
参考基準価格(税別)¥7,235 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
質量(g)40 ボール(mm)15 材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼 耐荷重(N)370 寸法d2(mm)31 寸法h2(mm)21.5 寸法h3(mm)2.5 寸法h4(mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする