※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 搬送
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールローラー
ボールキャスター、鋼鈑ケース付/すべてステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45483376
品番
22750.0042
参考基準価格(税別)
¥12,410
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(g)
18
ボール(mm)
12
材質
カバー:ステンレス鋼、ハウジング:ステンレス鋼、ボール:ステンレス鋼
耐荷重(N)
180
寸法d2(mm)
23
寸法h2(mm)
15.5
寸法h3(mm)
2
寸法h4(mm)
4.3
RoHS指令(10物質対応)
対応