※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 搬送
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールローラー
ボールキャスター、鋼鈑ケース付/すべてステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45483403
品番
22750.0052
参考基準価格(税別)
¥44,533
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
質量(g)
272
ボール(mm)
30
材質
カバー:ステンレス鋼、ハウジング:ステンレス鋼、ボール:ステンレス鋼
耐荷重(N)
1900
寸法d2(mm)
55
寸法h2(mm)
37.5
寸法h3(mm)
3.7
寸法h4(mm)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応