※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 搬送
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールローラー
ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45483507
品番
22750.0124
参考基準価格(税別)
¥8,064
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
質量(g)
42
ボール(mm)
15
材質
カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼
耐荷重(N)
370
寸法H(mm)
1.5
寸法d2(mm)
31
寸法h2(mm)
20.5
寸法h3(mm)
5.5
寸法h4(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応