※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 搬送
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールローラー
ボールキャスター、プラスティック
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45483577
品番
22751.0022
参考基準価格(税別)
¥4,202
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
質量(g)
28
ボール(mm)
24
温度範囲(℃)
-40〜80
材質
ハウジング:プラスティック/白、ボール:POM/白、ベアリング玉:プラスティック、カバー:プラスティック/白
耐荷重(N)
110 (静荷重時)
寸法d1(mm)
36
寸法d2(mm)
45
寸法h1(mm)
9.8
寸法h2(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応