曜日別特売
SJHVM4710 サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ Merck(メルクミリポア) 45494714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJHVM4710 サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ Merck(メルクミリポア) 45494714
SJHVM4710 サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ Merck(メルクミリポア) 45494714

サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
種別水溶液用
内容量1箱(10個)注文コード45494714品番SJHVM4710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500

ホルダーへのフィルターのセットが不要なディスポーザブル吸引ろ過ユニットです。
クロマトなどの機器分析の前処理に。
セットアップ不要のボトルトップ型
非滅菌タイプ。
目詰まりするまで繰り返しご使用になれます。
口径55mm以下の耐圧ボトルをご使用ください。

TGK品番719-43-02-01種別水溶液用材質(膜)デュラポアメンブレン/親水性PVDF形状(入口)ファネル品名ミリカップHV穴径(μm)0.45対応吸引式ろ過量目安(mL)300~3000材質(ハウジング)高密度ポリエチレン主な用途水性HPLCの粒子除去、希釈タンパク質溶液アズワン品番61-0194-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする