※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJLHM4710 サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ Merck(メルクミリポア) 45494723 SJLHM4710 サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ Merck(メルクミリポア) 45494723

サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 45494723 品番 SJLHM4710
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ホルダーへのフィルターのセットが不要なディスポーザブル吸引ろ過ユニットです。
クロマトなどの機器分析の前処理に。
セットアップ不要のボトルトップ型
非滅菌タイプ。
目詰まりするまで繰り返しご使用になれます。
口径55mm以下の耐圧ボトルをご使用ください。

TGK品番719-43-02-05 種別有機溶媒/水溶液両用 材質(膜)オムニポアメンブレン/親水性PTFE 形状(入口)ファネル 品名ミリカップLH 穴径(μm)0.45 対応吸引式 ろ過量目安(mL)300〜3000 材質(ハウジング)高密度ポリエチレン 主な用途HPLC、有機HPLCの粒子除去

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする