SLLGH25NB マイレクス(HPLC前処理) Merck(メルクミリポア) 45494802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイレクス(HPLC前処理)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 穴径(Φμm)0.2 注文コード45494802 品番SLLGH25NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は穴径など9種類から選べます 他の種類を見る

IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。
UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。

アズワン品番61-0207-26 材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性) 穴径(Φμm)0.2 TGK品番719-43-16-52 種別マイレクスLG 形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップハイバースト化 直径(Φmm)25 タイプ有機溶媒、水溶液両用 材質(フィルター)オムニポア 有効ろ過面積(cm2)3.9 対応加圧式 ろ過量目安(mL)100 材質(ハウジング)ポリエチレン 耐熱温度(℃)45 ホールドアップ容量(μL)100以下 湿潤性親水性(PTFE) 滅菌方法非滅菌 耐圧力(kPa)680
注意
※ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です(1-6187-01〜12参照)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする