M-TT630AJ 油圧フロアージャッキ(3t) モノタロウ 45495177

油圧フロアージャッキ(3t)

(59件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45495177 品番M-TT630AJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。

質量(kg)15 寸法(Φmm)60(サドル) 最高位(mm)430 最低位(mm)150 ハンドル長さ(mm)545 使用作動油ISO VG15 最大荷重(t)3 揚幅(mm)280 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)595×188×170
注意
※業務用にはプロ用のガレージジャッキをご使用ください。
※車両をジャッキアップする際は必ず別売のジャッキスタンドを併用してください。
※ご使用の際は必ず付属の説明書をよく読んでから使用お願いします。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
※油圧シリンダーなどの基幹部品の交換部品はご用意しておりません。※リリースバルブを必要以上に強く締め付けすぎないでください。リリースバルブが故障し、ジャッキが上がらない原因となります。締め付けすぎた場合、一度緩めた後、バルブが止まるところまで締めなおして再度お試しください。
※商品は定期的に動作確認・点検をしてください。長期間使用せずに保管した場合、オイル漏れや動作不良などの故障の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00364017
2020-05-03
用途:
自動車のジャッキアップに使います。
さんらいず 様

自動車のジャッキアップに使います。
あまり使用してませんが、すぐに壊れました・・・・・
たぶん油圧抜けかな?
ダメな賞品でした。

対象商品:
45495177
2016-06-15
用途:
自動車のタイヤ交換

アップ時に安定感があり、腕力少なめで上がり使いやすいです。

対象商品:
00364017
2016-04-25
用途:
個人用

造りがしっかりしていて安心して使えます。予算が有れば、アルミ製の軽量タイプにしたいのですが…

対象商品:
00364017
2016-03-11
用途:
普通乗用車のジャッキアップ
仙臺総商 様 (金融・保険業)

2t近い乗用車も楽々上がるし値段の割にしっかりした良い商品だな!(^^)!欲を言うならジャッキ棒を

本体に収納出来る様ひと工夫して頂くといいですね。

対象商品:
00364017
2015-11-22
用途:
タイヤ交換

思ったほど重たくなく動かしやすい。ただタイヤが動きやすいのでジャッキアップ時は少し気を遣います。

対象商品:
00364017
2015-07-27
用途:
自動車の整備
運輸・通信業

車によってはジャッキアップがかなりしずらい。私のプリウスαの場合、フロントは問題ないがリアのジャッキアップポイントがかなり奥(フロント寄り)なので、棒を挿してのジャッキアップができない。先に手で負荷が掛かるまで上げ、それから棒で上げる。タイヤの下に5cm位の下駄をかませれば作業し易いかも。

対象商品:
45495177
2015-10-28
用途:
車のオイル、タイヤ交換
有限会社ケアサポート岡井 様

特価で安く買えました。3tなので余力が有り、上げるのが楽です。
車高の低い車は、タイヤの下に板を引いて対応してます。

対象商品:
00364017
2015-08-27
用途:
ガレージ作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

本体の棒の挿入口の遊びが過大でジャッキアップポイントが奥の場合はちょっと苦労します。自分で改善出来れば、セール品につき費用対効果は良。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする