BP2005 マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面 6穴 ヒサゴ 45497121

BP2005 マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面 6穴 ヒサゴ 45497121
BP2005 マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面 6穴 ヒサゴ 45497121

マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面 6穴

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
内容量1袋(100枚)注文コード45497121品番BP2005
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙・ファイル穴付き汎用帳票です。ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。タイプ白紙穴間隔(mm)80白色度(%)80厚さ(mm)0.09サイズA4穴数6穴ラベルサイズ(mm)210×99面付3面適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
注意
※用紙裏面に品番等が印刷されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 商品配送時
ハーブギャラリー ナテュール卸売・小売業

とても使いやすいしミシン目もはがしやすい
すぐ届いて助かります

対象商品 : 45497121
2024-09-10
用途: 弥生販売での納品書発行
製造業

通常のA4用紙に比べて薄いのが気がかりでしたが、プリンタの用紙送りも良好で何ら問題なく印刷できます。

対象商品 : 45497121
2022-04-28
用途: 領収書発行
株式会社BOX-STYLE自動車・二輪車・自転車関連業

印刷時に端切れたりもなく、問題なく使えるということが大事

対象商品 : 45497121
2015-04-09
用途: 売上・請求書
JPNODA

髪質も上質でしっかりと厚みがあり、紙色も適当に美しい白色で大変満足です。
価格も他社で980円とか1080円そして10冊単位受注とか非常に不満でしたがモノタロウさんの配慮に
感謝いたします。

1が参考にしています
対象商品 : 45497121
2015-09-09
用途: 業務用として
有限会社三陽化成

満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする