GLT-41-60MPa グリセリン入り圧力計Φ100 右下精器製造 A(縁なし形) 圧力レンジ0〜60MPa ねじ径G3/8B 45497602

グリセリン入り圧力計Φ100

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45497602 品番 GLT-41-60MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。

外径(Φmm)100 ケース形状A(縁なし形) 接続ねじG3/8 用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 質量(g)490 大きさ(Φ)100mm 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G3/8B 寸法a(mm)10 精度±1.6%F.S. 使用温度(℃)-5〜50 寸法D(Φmm)104 材質(ケース)SUS-304 寸法b(mm)32 精度(%)±1.6FS 寸法h(mm)77 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)15 寸法dG3/8B 最小目盛(MPa)1 圧力レンジ(MPa)0〜60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45497584
2017-08-15
用途:
防除機の圧力計
有限会社さいとうファーム 様

防除機の圧力計が壊れたので交換しました
大きくて見やすい

対象商品:
45497514
2013-02-26
用途:
消火ポンプ用

針がゆっくり動くので見やすく長持ちします。

1人が参考にしています
対象商品:
45497557
2015-05-29
用途:
ポンプの性能検査時の測定用

10回程度の使用で圧力指示が正常値からマイナス0.3Mpa程度となってしまい再度新品を購入するも、やはり10回程度で同じ現象となってしまった。信頼性がゼロです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする