ホワイト アルミ新ランドリーホルダーミニ NewHikari 45505871 ホワイト アルミ新ランドリーホルダーミニ NewHikari 45505871 ホワイト アルミ新ランドリーホルダーミニ NewHikari 45505871 ホワイト アルミ新ランドリーホルダーミニ NewHikari 45505871 ホワイト アルミ新ランドリーホルダーミニ NewHikari 45505871 ホワイト アルミ新ランドリーホルダーミニ NewHikari 45505871

アルミ新ランドリーホルダーミニ

(17件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45505871 品番ホワイト
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

省スペースで取扱い簡単!
折りたたみ式で竿も掛けたままでOK!
ワンルームマンションや少人数でのお住まいに適しています。

種類壁付型 サイズ(mm)295 用途壁付型 耐荷重(kg)100
注意
※取付パーツは、付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
竿掛けとして購入
建設業・工事業

迅速丁寧なご対応ありがとうございました。
値段の割にいい商品でした 強いて言えば取り付けの穴がビス止めにしては
大きすぎますね 使用するビス・ワッシャを考える必要があります。

対象商品:
55077576
2024-06-08
用途:
物干し竿用
農・林・水産業

ミニですが十分なサイズで、強度的にも安心感があり良い物でした。

対象商品:
45505887
2022-11-08
用途:
自宅バルコニーの木製パーゴラに
医療・福祉・介護関連業

竿掛けだけでなく、季節によって日よけシェードや園芸ネットの設置にも使うので畳めてコンパクトで良い。取り付け用のネジがセットされているとよりよかった。

対象商品:
55077576
2021-11-18
用途:
物干し用
阿部写真館 様 (卸売・小売業)

大変きれいな作りの商品で丈夫そうでしたので安心して利用できそうです
専用ビスも一緒に付いているか、選択して購入出来ると良かったです
モノタロウさんから別途ステンレススイングビスコン黒を購入しました

2人が参考にしています
対象商品:
45505887
2022-05-31
用途:
ストックヤードの柱に取付
運輸・通信業

ストックヤードの柱にホームセンターから鉄板用ネジを買ってきて
インパクトで予め穴をあけてから取り付けました。

2人が参考にしています
対象商品:
45505887
2022-02-16
用途:
室内物干し竿用

室内の物干し竿受けとして購入しました。取り付け箇所の都合上、ホルダーが下に下がるタイプを探していてこちらで見つけました。強度、取り付け方法、外観など全く問題なく完璧です。

1人が参考にしています
対象商品:
45505887
2020-03-02
用途:
洗濯物干し
その他業種

部屋干し用に購入。
普段は折りたため、、目立たないのがよい。
また、折りたたんだ状態でもフック等が使用できるので結構便利。

カーテンレールを超えた位置に物干しざお等が設置できるのでGOOD
(これまではカーテンレールに洗濯物を下げていたので、そのうち折れるんじゃないかと心配してました。)

1人が参考にしています
対象商品:
45505871
2020-05-26
用途:
物干し竿 室内用
和の郷 様 (医療・福祉・介護関連業)

デザインがシンプルで、堅牢 とても気に入りました。2度購入してしまいました。取付用ビス、座金が付属でつけてほしいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする