関西マリーン
船用アイプレートD形(メッキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
80
50
80
100
120
140
170
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45515787
品番
D-2t(メッキ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質:鉄/表面加工:亜鉛メッキ
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
80
寸法T(mm)
16
寸法d(Φmm)
28
H(mm)
60
使用荷重(kN)
19.6
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F3410:船用オーバルアイプレート>D形」に準拠します。
※表面のメッキが剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビを除去してから、亜鉛メッキー塗料で補修塗装してください。