曜日別特売
A200 ムアリングパイプA形 関西マリーン 45515848

A200 ムアリングパイプA形 関西マリーン 45515848
A200 ムアリングパイプA形 関西マリーン 45515848
A200 ムアリングパイプA形 関西マリーン 45515848

ムアリングパイプA形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
寸法L1(mm)368
内容量1個注文コード45515848品番A200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

素材:鋳鋼製(SC42)
表面仕上げ:防錆プライマー

用途舷墻などに埋め込み、係留・牽引・曳航用のロープやワイヤロープを通すための甲板艤装品。寸法L(mm)200寸法L1(mm)368寸法B(mm)143寸法C(mm)42寸法L2(mm)334寸法H1(mm)318寸法R(mm)75寸法H2(mm)250標準質量(kg)20.5H(mm)150
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F2007:ムアリングパイプ」に準拠します。
※図面はA350以下のもので、A300以下に関してはリブの数と水抜き穴の数が異なります。
※表面塗装が剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする