ET-203 ERETTO ”mono” スイングミニサーキュレーター タマハシ 45515997 ET-203 ERETTO ”mono” スイングミニサーキュレーター タマハシ 45515997 ET-203 ERETTO ”mono” スイングミニサーキュレーター タマハシ 45515997 ET-203 ERETTO ”mono” スイングミニサーキュレーター タマハシ 45515997

ERETTO ”mono” スイングミニサーキュレーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45515997 品番ET-203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

送風・換気と一年中お使いいただけます。エアコンと併用することで、夏は冷気を部屋全体に行きわたらせ、冬は暖かい空気を足元へと循環させます。窓を開けてご使用いただくと換気効率がアップします。素早く空気を入れ替えられるためウィルス対策にもなります。シンプルなデザインで、ご家庭だけでなくオフィスや工場などビジネスシーンでも違和感なくお使いいただけます。

用途仕事場、ご家庭に。 消費電力(W)40 コード長さ(m)1.2 機能上下角度調整(手動・約90°)、左右首振り(自動・約70°)、風量2段階ダイヤル調整 適合床面積8畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×20×26.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする