曜日別特売
23000004 スピードメーターケーブル ノーブランド 45519442

スピードメーターケーブル

(40件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード45519442品番23000004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
メーカーヤマハパーツNo.5BM-83550-00主な適合車種JOGアプリオ(4JPA)・JOG(SA01J/08J)他社参考品番(NTB)SCY-004種別スピードメーターケーブル
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※パーツNoもしくは他社参考品番から適合商品を確認してご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: バイク スピードメーター修理

純正部品と何ら遜色はなくコストパフォーマンスに優れています。
納期も早く届き、満足です。次回も購入したいです。

対象商品 : 45519196
2023-05-11
用途: バイクメンテナンス
農・林・水産業

todayのケーブルが元で破損(錆びてねじ切れた感じ)すんなりと交換出来ました。品質もそんなに悪くはない感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 45519451
2022-11-23
用途: 補修メンテ
DENTAL LABORATORY医療・福祉・介護関連業

28歳のビーノちゃんのメーターワイヤーが切れたのでまだ純正では無い部品があるのは不通に仕えてうれしい限りです。

1が参考にしています
対象商品 : 45519424
2022-11-14
用途: 古いバイクのメンテナンス
サービス業

パッソル2E9で使えました。「23000002」ミント用という種類です。
保護チューブがあり純正より丈夫だと思いますが、取り付け取り回しに工夫が必要です。タイラップなどで固定してください。

対象商品 : 45519196
2022-05-15
用途: 原付スクーターのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

低価格で取替え方も簡単で非常に良く満足しています。あと耐久性は今後を見てみないと分からない。

2022-04-13
用途: ジョルノAF24

速度メーター復活しました。しっかりした作りのケーブルです。商品には全く問題は無いのですが、巨大なダンボール箱に入ってきます。ダンボール箱の処分が面倒…

対象商品 : 45519406
2022-08-15
用途: バイクメンテナンス
K.T.クラフト

純正代用として使用。全く問題ありません。また切れたら交換します。

対象商品 : 45519284
2022-02-04
用途: バイクのメンテナンス

安値なので、購入しました。違和感なく今のところ大丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする