IXIL(イクシル)KAWASAKI ER-6 (09-11) EX650C,D/ER650C,D SLIP ON L3XB-デュアル ラウンドタイプ
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥46,178〜
¥41,980〜
純正品ではなかったので長さが合うか少し心配でしたが杞憂でした。97年式のC50で交換しました。安く補修できて助かりました。
15年無交換なので、そろそろと思い部品だけ先にチョイス。
普通はこのまま使うのだかろうが、カスタムしてキャブも交換しているので、装着時にはイジメる事になるから、どうなるか?
商品の品質は良かったです。リトルカブ用が一番価格が安かったため、それを選びましたがスーパーカブに付けるとやや短くなります。似ていてもケーブルの取り回しなどが異なるようです。
オイルポンプ側のワイヤーがささくれて断線しかかっていたので最安の物で探してたどり着きました
写真だけでは二股に別れているのか不安でしたがNTBの品番があったので注文してみました。
結果二股の物が届き一安心です。
取付した感想は可も無く不可も無く普通です。
後は耐久性ですがそれは使い続けてみないとわからないですね。
とりあえず安く買えたので満足しています。
納期の延長に次ぐ延長で予定立たずでした。
延長は仕方ないと思うので、1度で決めて欲しい。
品物は問題無しです。この値段で購入出来るのは有難い。
ホンダソロのスロットルケーブル交換用に購入しました。ソロのケーブルと比較すると全長は問題ありませんがインナーケーブルが3センチ長く、ステンレス半田で加工が必要でした。