ブレーキケーブル

(62件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45520343 品番32000018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は82種類から選べます 他の種類を見る
他社参考品番(NTB)BCS-018R メーカースズキ パーツNo.58510-16F00 主な適合車種アドレス110(UG110)CF11A全機種 種別ブレーキケーブル
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※パーツNoもしくは他社参考品番から適合商品を確認してご購入ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45519826
2023-10-15
用途:
旧型CD90(HA03型)に使用
株式会社フォーチューン・グラフィックス 様

すでに正規パーツがメーカーの販売中止で困っていましたが、鉄カブ系のブレーキワイヤーなら概ね流用可能だろうと、Facebookグループのメンバーよりアドバイスをいただき、こちらの商品を実装。車体のワイヤーストッパーに既存のものがワイヤーと補強止め具が収まらず、ヤスリで削りなんとか機能を果たしております。制動の為ブレーキレバーを握る度にワイヤーがわなわな動きますが走行にはまったく損傷ありません。コスパ最高です!

1人が参考にしています
対象商品:
45519957
2023-08-08
用途:
ヤマハ ポッケの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーブランドの商品でしたが価格の割りにしっかりした造りで満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
45520124
2023-06-05
用途:
ブレーキケーブルの交換
サービス業

3KJジョグポシェのブレーキケーブルを交換しました。何ら問題なく取り付けできました。

対象商品:
45519826
2023-05-22
用途:
スーパーカブ50に使用
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

スーパーカブ50の中古車に使いました。ノーブランドですが、いきなり切れるものではありませんし価格が一番安いこちらにしました。

対象商品:
45520386
2023-04-29
用途:
ヤマハBJ

今まで付いていたケーブルのゴムの蛇腹部分が硬化してしまい。非常に握力を要するブレーキフィーリングになってしまったので、この製品と交換しました。いまのところ普通に使えています。

対象商品:
45519853
2023-08-13
用途:
JA07カブ運転
製造業

新品なので動きはスムーズ、交換前の物は少し硬くなっていたので精神敵に良くなりました。

対象商品:
45519844
2023-05-24
用途:
バイクのメンテナンス
農・林・水産業

価格は安いし、耐久性も良く、ブランド名品でなくても大満足です。

対象商品:
45519801
2022-10-28
用途:
バイクの補修
その他業種

想定通りバイクの換装でき問題なく使用できており満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする