LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品

(1293件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2L) 注文コード 45521551 品番 -
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。

液色 成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30〜60% 容量(L)2 濃度(%)90〜93 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2L 希釈液水道水(軟水) 危険物の性状水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※「飲用不可」人体に害があるため飲まない事。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1293
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45521551
2025-12-10
用途:
車と動噴のメンテナンス

自家用車が7台ありますので以前は18Lを使用していましたが2Lタイプも使ってみました。
また農機具の動噴の使用後のメンテにも錆止めとして使っています。
色は緑が好きなので車メーカーごとに違う色は統一させています。
濃度を調整できますし重宝しています。

2人が参考にしています
2025-11-09
用途:
自家用車のメンテナンス
オフィスSASAKI 様 (卸売・小売業)

自家用車2台あり、濃縮タイプが希望でしたので満足しております。
価格も安いのですが、しっかりした商品で満足しております。
次回の整備時にも使用したいと思います。

2人が参考にしています
2026-01-20
用途:
大型バイクへ使ってみました。
サービス業

LLCはエンジンオイルのように二輪用、四輪用と区別されていないため、モノタロウブランドのLLCを使って全量交換。当然、LLC起因による不具合発生はありません。

2025-11-10
用途:
フォークリフトの冷却水として
卸売・小売業

2トンリフトなので冷却水が9リットル弱入ります。この商品の2リットル缶で薄めると1本弱要ります。無事交換。コスパいいです。
それはそうと、、このプラスチック缶が空になった後、これなんかに使えないかなーとか思った。それぐらいきれいなプラスチック缶です。

2025-10-27
用途:
社用車用に購入
建設業・工事業

基本的には車用品なのですが、モノタロウさんで品揃えがあり、さらにうれしいモノタロウブランドという事で、キャンペーンを利用して購入してます。品揃えが幅広く重宝してます。

対象商品:
45521551
2025-12-28
用途:
JB23W-4型にピッタリです。

リピーターです。これで決まりです。コスパもいいです。ノズルあれば言うことなし。

対象商品:
45521551
2025-12-23
用途:
トラクターや重機

クーラントは定期的に交換するため、MonotaROの製品は機能的でリーズナブルなのでリピートしています

2025-11-25
用途:
ハイゼット用

2年おきに替えています。ホンダのバイクに合わせて緑にしました。JIS規格なので安心です。LLCはケチらずに替えた方が故障予防になります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
希釈せずにそのまま使用してもよいですか。
回答:
希釈して使用するものとなります。
希釈せずに使用すると、狙いの凍結温度が出ないことや粘度が高く不具合が起きる可能性がございます。
3人が参考にしています
2024-03-14
質問:
どのくらいの割合で水を入れて薄めたら良いでしょうか。
回答:
本製品の、原液濃度を30〜60%に調整してご使用頂けます。

なお、凍結温度については
30%で使用した場合…−15℃
40%で使用した場合…−25℃
50%で使用した場合…−35℃
60%で使用した場合…−50℃
になります。

凍結温度に余裕をみて希釈して頂ければと存じます。
5人が参考にしています
2024-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
3人が参考にしています
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする