和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
マイニッチ フライパン20cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45527924
品番
RB-2970
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
毎日の料理におすすめのお手軽に使えるフライパンです。
内面はお手入れしやすいふっ素樹脂加工。
ガスコンロ専用です。
適合
ガスコンロ専用
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
約365×205×71
質量(g)
350
サイズ(cm)
20