和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
ライトストーン IHいため鍋21cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45528265
品番
RB-2897
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
内面はこびりつきにくく、耐食性に優れたふっ素樹脂加工。
金属ヘラの使用もOK
耐摩耗試験100万回クリア。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合
IH対応
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
約395×225×87
質量(g)
470
サイズ(cm)
21