- 油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ 45528746 - 油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ 45528746 - 油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ 45528746

油圧作動油 ハイドロリックオイル

(66件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 45528746 品番 -
お一人様 2点まで
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。
また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。
低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。

用途工業・建設機械などの油圧機器 成分鉱油、潤滑油添加剤 L0.5(ASTM) 容量(L)4 使用温度範囲常温 適合範囲油圧機器 引火点(℃)224 粘度32 流動点(℃)-30 危険等級V 動粘度(mm2/s)31.94(40℃)、5.58(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 粘度指数113 危険物の性状非水溶性 比重(g/cm3)0.853(at15℃)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。

商品説明動画

【油圧作動油 ハイドロリックオイル 】 工業・建設機械などの油圧機器に.
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
乗用草刈り機のHST用
サービス業

価格が安いので大変助かります。メーカーの指定時間ごとに安心して交換作業ができます。

対象商品:
45528755
2026-04-05
用途:
クルマの油圧ジャッキメンテナンス
製造業

モノタロウ製の油圧ジャッキ(クルマ用)作動油交換をおこないました。量が多いのが難点ですが価格が安いので良しとします。

対象商品:
45528755
2026-02-18
用途:
油圧式高所作業車に
農・林・水産業

農家で使用する油圧式高所作業車のオイル減りの補給用です。
粘度も推奨どおりで問題なく動いてくれてます

2025-12-05
用途:
薪割り機のオイル交換
佐藤左官工業所 様 (建設業・工事業)

5トンの殿堂薪割り機の油圧オイルとして使用
量も少し余るくらいで丁度いい!

1人が参考にしています
対象商品:
45528755
2025-11-02
用途:
機械油として
建設業・工事業

オイルとしての性能は分からないのですが特に不具合はないので大丈夫なのではないでしょうか。それよりも容器の注ぎやすさ、場所を取らないで置けるところ、あと色が見つけやすくて良いですね。耐久性は3年ほどなので、日に当てても大丈夫なのかまでは分かりません。

対象商品:
45528755
2025-12-24
用途:
コンバイン作動油交換
運輸・通信業

コンバインの作動油の交換の為、使用しました。交換後の各油圧、動作も問題有りません。この価格であれば今後は気軽に交換出来ます。

2025-12-24
用途:
油圧機器への交換、修理用
サービス業

モノタロウハイドロ20Lが戻ってきてくれて、本当によかった!!

2025-10-21
用途:
船のハンドルのオイル
農・林・水産業

船のハンドルのオイルとして購入
安くてちょうどよかったです

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする